Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Protection pour cosses de batterie

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protection pour cosses de batterie

Protection durable et thermiquement résistante pour les cosses de batterie

  • Contenu: 150 ml
  • Couleur: Bleu
  • Odeur/parfum: Solvanté
  • Base chimique: Ether d'acide diméthacrylique
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Densité: 0,868 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Sans silicone: Oui
  • Température d'utilisation min.: -40 °C
  • Température d'utilisation max.: 120 °C
  • Sans AOX: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Couleur Odeur/parfum Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
0890104
150 ml Bleu Solvanté Ether d'acide diméthacrylique
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
  • Protège les cosses de batterie, les bornes et les unions rapides de la corrosion, des intempéries et des acides de batterie

  • Prévient les résistances de transfert et les chutes de tension, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie.
Indication

Attention : Ne pas pulvériser sur la peinture ! Éliminer immédiatement les résidus sur la peinture avec du nettoyant pour freins ; autrement, des taches peuvent apparaître.