Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protecteur brillant
Assure une protection durable et fiable, avec une application extrêmement simple
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Résiste aux intempéries, au sel, à la lumière du soleil, aux nettoyants à froid et autres influences affectant généralement la peinture
- Non agressif : doux pour les peintures
- Permet d'obtenir une surface peinte extrêmement lisse et une durée de protection pouvant aller jusqu'à 18 mois
- Sans silicone
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.
Nettoyer soigneusement le véhicule et éliminer toutes les traces de cire. Bien agiter avant l'emploi. Appliquer le protecteur brillant avec un chiffon doux (en couche pas trop fine, pour garantir une protection optimale). Laisser sécher. Lustrer avec un chiffon. Il est possible de traiter tout le véhicule par sections ou en une fois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!