Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tuyau plat PROFI pour protection contre l'abrasion et les éraflures
Augmente la durée de vie des sangles d'arrimage à cliquet, pour le montage sur des sangles d'arrimage à cliquer jusqu'à 50 mm de largeur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Longévité élevée du flexible
Epaisseur de matériau max.
Meilleure répartition de la force dans la sangle d'arrimage à cliquet, car l'intérieur du flexible est enduit de bonnes propriétés lubrifiantes
Les marchandises transportables sont protégées
La valeur PU 5 correspond à un tuyau plat de 5 mètres
Peut aussi être utilisé pour fixer des charges avec des sangles d'arrimage à cliquet, telles que du béton préfabriqué, de la pierre naturelle, des composants en acier, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!