Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profilé d'avertissement et de protection rond/carré Pour angles de 90°
Profilé autocollant pour l'avertissement et la protection face aux dangers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage simple et rapide par collage ou avec des colliers
- Découpe facile des profilés à l'aide d'un cutter
- Protège, entre autres, contre les blessures liées à un impact
- Empêche l'endommagement, par exemple des machines, des équipements ou des testeurs
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
- Aucune résistance chimique aux acides, aux alcalis et aux solvants
Conforme à la norme ASR A1.3
Pour sécuriser, entre autres choses, les bords extérieurs à 90°, les tuyaux carrés, les points dangereux, les profilés en acier, les angles de mur, les portes, les bords des machines
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!