Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profilé d'arrêt d'enduit Standard avec tissu
Profilé d'arrêt d'enduit Standard avec tissu, pour étanchéifier les joints de fenêtres et de portes contre la pluie battante dans les façades avec enduit extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Absorption de mouvement, 2 mm max
- Intégration sûre et permanente du tissu grâce à la technique d'extrusion
- Simplifie le lissage des couches de renfort et de plâtre grâce à deux nez (9 mm de large)
- Conforme aux exigences du joint de composant (réinitialisation de composant dans le matériau du mur), classification C en Allemagne
- Adapté aux épaisseurs d'isolant jusqu'à 300 mm
- Adapté aux dimensions de composants jusqu'à 6 m²
- Résistance à la pluie battante jusqu'à 600 Pa
- Absorption tridimensionnelle du mouvement via un ruban d'étanchéité PE hautement élastique
- Connexion des composants sans entretien
- Peut être traité après l'installation de l'isolant en raison de la largeur de géométrie étroite
Respecter le guide de mise en œuvre du produit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!