Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Profil de protection des arêtes, orange

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Profil de protection des arêtes, orange

Pour la fixation de palettes et le transport de matériaux de construction

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Protège les bords des marchandises transportées contre les dommages (verticaux et horizontaux)


En particulier pour les marchandises transportées sensibles à la pression des bords



Protège contre l'usure rapide de l'équipement d'arrimage


Le tissu est protégé des arêtes vives par la protection des arêtes



Grande élasticité/stabilité de la forme, donc très robuste, durable et résistant à la rupture.


Epaisseur du matériau de 19 mm (double-tressé)



Peut être coupé en longueur par un sciage classique pour répondre aux exigences de chaque application.



Adapté à la fixation des éléments suivants


Marchandises sur palettes, notamment les blocs de béton cellulaire, les plaques de pierre, les pavés, les tuiles, les caisses de boissons, les pièces en béton fini, les montants muraux, les chargements en sac, etc.

Indication

Informations pour les commandes en gros.


Les éléments suivants sont inclus sur chaque palette :


  • 80 cm de longueur : 126 pcs

  • 120 cm de longueur : 124 pcs
Mode d'emploi