Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profil d'angle en plastique sans fin
Application universelle pour les bords de 50° à 180°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ailettes fermement fixées, section centrale non conçue en PVC plastifié
Reste résistant même après pliage
Produit continu
- Découper simplement la longueur requise à l'aide de ciseaux
- Pas de gaspillage
Boîtier distributeur pratique
- Gain de place dans les véhicules et les réserves
- Produit protégé en permanence
Ailes coniques à 0,6 mm
Pour couches fines
Protection des arêtes de plaques de plâtre (de 50° à 180°)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!