Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dégrippant à froid Rost Off Blue Ice
Dégrippant de qualité supérieure qui fait craquer la rouille, avec indicateur visuel de froid
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fait craquer la rouille
- En refroidissant la surface du matériau à -45 °C, des microfissures apparaissent dans la couche de corrosion. Ces fissures font craquer la rouille pour permettre une meilleure pénétration de l'agent actif au coeur même des organes mécaniques.
Indicateur
- Lorsqu'elle est refroidie à une température minimale de -5 °C, la zone traitée devient bleue. La température de traitement est atteinte.
Elimination optimale de la rouille
- La rouille est pénétrée rapidement et les vis grippées sont desserrées
- Permet de desserrer les raccords fortement rouillés sans les endommager
Additifs pour une protection anticorrosion optimale
- Assure une protection durable et à long terme contre la corrosion
Sans résine ni acide
Sans silicone
Compatible avec le caoutchouc et les joints
- Nettoyer immédiatement les excédents et projections sur les surfaces délicates et peintes
- Sans résine, ni acide
- Sans silicone
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour desserrer sans dommage les raccords à vis extrêmement rouillés et oxydés sur les véhicules de tourisme, les camions, les machines agricoles et les engins, équipements et appareils de construction.
Eliminer autant que possible les salissures grossières. Agiter avant utilisation. Pulvériser le produit sur les pièces bloquées (boulons) de très près, jusqu'à ce que la zone traitée devienne bleue. En cas de pièces fortement grippées, répéter l'opération.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!