Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Données générales :
- Version N conforme ISO 1185
- Version S conforme ISO 3731
- Marquage des contacts conforme à la norme ISO 1185 ou ISO 3731
- Le contact n° 1/31 comme bague ou broche évite d'intervertir les versions N et S
Courant nominal max. : 25 A (avec câble de 2,5 mm²), 16 A (avec câble de 1,5 mm²)
Fourni avec presse-étoupe en caoutchouc
Montage sur véhicule tracteur et sur remorque ou semi-remorque
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!