Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Prise à 7 broches 12 V avec contact de coupure pour feu antibrouillard arrière

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise à 7 broches 12 V avec contact de coupure pour feu antibrouillard arrière

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Le feu antibrouillard arrière du véhicule tracteur est désactivé dès qu'une remorque est attelée



Système à 7 broches :


  • Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise

  • Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures

  • Température de fonctionnement : -25 °C à +75 °C

  • Marquage des contacts conforme ISO 1724

  • Courant nominal : Max. 25 A (avec fil de 2,5 mm2)

Conforme à la norme ISO 1724 (version N)