- Température de fonctionnement : –40 °C à +85 °C
- Courant nominal max. : 25 A (avec câble de 2,5 mm2), 16 A (avec câble de 1,5 mm2)
- Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
- Le renfoncement dans le cache maintient le connecteur dans la prise
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!