Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Prise à 2 broches 6 V - 24 V

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise à 2 broches 6 V - 24 V

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Protection accrue contre les projections d'eau et les saletés


grâce au capuchon à vis



Température de fonctionnement : -40°C à +105°C



Courant nominal max. : 16 A



Câble de 30 cm 2,5 mm2 avec boîtier en plastique couché par extrusion

Conforme ISO 4165



Indice de protection : IP 67