Comprend 15 contacts à sertir (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)
Deux joints en caoutchouc différents sont inclus pour les tuyaux flexibles mesurant jusqu'à Ø 15 mm ou pour les tubes ondulés ND13 (diamètre nominal)
Homologation ADR, certification TÜV, conforme ISO 12098
Montage sur véhicule tracteur et sur remorque ou semi-remorque
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!