Mise en œuvre rapide et aisée
Les contacts sont dotés d'un raccord à vis pour faciliter la fixation et la dépose
Aucun risque de permutation
Pas d'instructions supplémentaires requises grâce au marquage utilisant des couleurs de câbles standardisées
Insert de contact comme composant à part entière
- Pas de perte des contacts individuels
- Aucun outil spécial requis pour la pose et la dépose
L'ADR exige l'utilisation d'embouts de câble avec les contacts à vis.
Homologation ADR, certification TÜV, conforme ISO 12098
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!