Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prise à 13 broches 12 V avec contact de coupure pour feu antibrouillard arrière
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fournie avec socle en caoutchouc
Système à 13 broches
- Système de connecteur à baïonnette
- Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C
- Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm²)
- Marquage des contacts conforme ISO 11446
- Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
Conforme ISO 11446
Indice de protection IP 54
Montée sur le véhicule tracteur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!