Mise en œuvre rapide et aisée
Les contacts sont dotés d'un raccord à vis pour faciliter la fixation et la dépose
Aucun risque de permutation
Pas d'instructions supplémentaires requises grâce au marquage utilisant des couleurs de câbles standardisées
Insert de contact comme composant à part entière
- Pas de perte des contacts individuels
- Aucun outil spécial requis pour la pose et la dépose
L'ADR exige l'utilisation d'embouts avec les contacts à vis.
Homologation ADR, certification TÜV, conforme ISO 7638
Compatible avec les véhicules tracteurs, remorques et semi-remorques avec ABS (système de freinage antiblocage) ou EBS (système de freinage électronique)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!