Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire à base de résine synthétique monocomposant
Primaire épais à base de résine synthétique à fort pouvoir couvrant offrant d'excellentes propriétés d'application et une protection anticorrosion active.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Protection anticorrosion active grâce au phosphate de zinc
- Temps de séchage court, excellent pouvoir couvrant
- Haut niveau de stabilité sous contrainte
- Application en couches épaisses
- Convient aux applications électrostatiques
- Sans chromate ni plomb
- Teneur en extrait sec du matériau de base : 73 %
- Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur
La surface doit être traitée correctement au préalable.
Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV) : 540 g/l
Teneur en COV max. du primaire à base de résine synthétique monocomposant : 496 g/l
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Coloris disponibles : FC 0004 = gris, FC 0005 = brun rouge
Comme primaire anticorrosion et revêtement intermédiaire sur l'acier, le métal coulé et la tôle, p. ex., châssis de véhicules, constructions en métal, structures de pont, cuves en métal, etc.
Peut également être utilisé comme revêtement de transport dans le domaine des constructions métalliques.
Surfaces :
- Surfaces peintes
- Tôle acier brut
- Surfaces mastiquées
- Ne convient pas aux surfaces zinguées galvanisées ou en aluminium
- Revêtement impossible avec des mastics en polyester
- Peut être retravaillé avec des produits d'étanchéité PU, p. ex., colle et produit d'étanchéité
- Peut être peint avec de la résine synthétique (alkyde) et des peintures acryliques bicomposants
- Ne convient pas aux revêtements poudrés (températures trop élevées)
Mélange par volume :
Diluant universel, réf. : 08234406
Ajustement de la dilution 10 - 15 % selon l'épaisseur de la couche.
Outils de mise en œuvre :
Pinceau, rouleau ou pistolet à peinture, taille de buse minimum 1,4 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!