Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire plastique SR
Agent d'adhérence pour utilisation en spot repair de pièces en plastique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Application uniforme
Humidifier légèrement et uniformément la zone à traiter
Rendement élevé grâce à une pression d'atomisation constante
Excellentes propriétés d'adhérence
Séchage rapide
Ne convient pas au PE, au polystyrène ou aux surfaces revêtues de résine synthétique. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la valve.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour les pièces en plastique en PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, mousse PUR, plastiques UP-GF.
Poncer légèrement la surface à traiter et la nettoyer soigneusement avec un nettoyant silicone. La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Bien agiter l'aérosol pendant environ 2 minutes avant utilisation. Appliquer une fine couche (1–2 µm) à une distance de 20–30 cm. Peut être peint au bout d'environ 10 minutes avec tous les types de peinture de finition disponibles dans le commerce.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!