Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Primaire en spray

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire en spray

Agent d'adhérence en spray pour appliquer les rubans butyle et bitume sur les surfaces poreuses et absorbantes.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Améliore le pouvoir adhésif


  • Améliore significativement la fiabilité du collage en formant un film stable sur la surface

  • Consolide les supports irréguliers et poreux


Application simple par pulvérisation


  • Application rapide

  • La tête de pulvérisation peut pivoter pour pulvériser horizontalement ou verticalement


Temps de séchage :


  • A +5 °C : environ 20 min

  • A 0 °C : environ 30 min

  • A -5 °C : environ 40 min
Indication

Non compatible avec la peinture. Peut ramollir les peintures, vernis et plastiques. Tester la compatibilité avec les matériaux adjacents.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.