Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Primaire concentré CERAfix® 102
Primaire concentré CERAfix<SUP>® </SUP>102 - 1
Primaire concentré CERAfix<SUP>® </SUP>102 - 2
Primaire concentré CERAfix<SUP>® </SUP>102 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire concentré CERAfix® 102

Primaire concentré à dispersion sans solvant pour utilisation intérieure et extérieure

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Réduit la capacité d'absorption de la surface


  • Les surfaces sensibles à l'humidité sont protégées

  • Prolonge le temps de séchage de la colle pour carreaux


Bonne fixation adhésive


Augmente le pouvoir adhésif des carreaux et autres revêtements.



Action en profondeur


Effet solidifiant



Faible consommation


  • Préparation de surface très économique

  • Réduit les coûts


Formule de couleur blanche, transparente après séchage


S'utilise également sous les peintures colorées ou pour prétraiter la pierre naturelle



Temps de séchage rapide


  • Accumulation rapide de couches (p. ex. pour les travaux d'étanchéité et de pose suivants)

  • Réduit les temps d'immobilisation


Résiste à l'eau et aux alcalis


Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur et pour les surfaces exposées à l'eau



Odeur discrète



Sans solvant

Indication

Les températures plus élevées et les taux d'humidité relative bas accélèrent la formation du film ; les températures plus basses et les taux d'humidité relative supérieurs prolongent le temps de formation du film.

Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.