Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire concentré CERAfix® 102
Primaire concentré à dispersion sans solvant pour utilisation intérieure et extérieure
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Réduit la capacité d'absorption de la surface
- Les surfaces sensibles à l'humidité sont protégées
- Prolonge le temps de séchage de la colle pour carreaux
Bonne fixation adhésive
Augmente le pouvoir adhésif des carreaux et autres revêtements.
Action en profondeur
Effet solidifiant
Faible consommation
- Préparation de surface très économique
- Réduit les coûts
Formule de couleur blanche, transparente après séchage
S'utilise également sous les peintures colorées ou pour prétraiter la pierre naturelle
Temps de séchage rapide
- Accumulation rapide de couches (p. ex. pour les travaux d'étanchéité et de pose suivants)
- Réduit les temps d'immobilisation
Résiste à l'eau et aux alcalis
Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur et pour les surfaces exposées à l'eau
Odeur discrète
Sans solvant
Les températures plus élevées et les taux d'humidité relative bas accélèrent la formation du film ; les températures plus basses et les taux d'humidité relative supérieurs prolongent le temps de formation du film.
Les instructions d'application ci-dessus sont des recommandations données sur la base de nos propres essais et expériences. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.
Le CERAfix 102 est utilisé pour apprêter les surfaces absorbantes et légèrement sableuses en matériaux à base de ciment et de gypse, le béton, le plâtre, les plaques de plâtre, la maçonnerie, etc. Le CERAfix 102 améliore l'adhérence, piège la poussière et a un effet solidifiant sur la surface. Le CERAfix 102 réduit de manière fiable la capacité d'absorption de la surface, évitant ainsi toute extraction d'eau des mastics et des colles pour carreaux. Le CERAfix 102 est utilisé comme agent d'adhérence pour les joints, les mastics et les produits de comblement, pour les colles à carreaux et les peintures à émulsion dans le cadre d'applications intérieures et extérieures.
Selon les propriétés de la surface, la zone d'application et la capacité d'absorption, le produit peut être dilué avec de l'eau selon un rapport compris entre 1:3 et 1:6. Avec un rapport de mélange de 1:3, la surface traitée est légèrement solidifiée et sa capacité d'absorption est significativement réduite. Un rapport de mélange de 1:6 permet de piéger la poussière. Appliquer le CERAfix 102 avec un pinceau universel ou un pinceau à mastic, un rouleau de construction ou un rouleau pour plafond, ou avec un appareil de pulvérisation approprié. Eviter toute sursaturation de la surface ou toute formation de flaques pendant l'application. Lorsque le CERAfix 102 est appliqué par pulvérisation, repasser le pinceau ou le rouleau immédiatement après la pose. Laisser le CERAfix 102 sécher complètement avant de procéder aux étapes suivantes.
Utiliser un rapport de mélange de 1:3 en cas d'utilisation avec les produits CERAfix 201, CERAfix 202, CERAfix 301 ou CERAfix 302.
Surface :
La surface doit être propre, sèche et exempte de substances pouvant nuire à la bonne adhérence. Les matériaux séparateurs ou couches, tels que les couches d'aggloméré, de poussière, d'huile, l'abrasion du caoutchouc, les peintures, etc., doivent être éliminés à l'aide de mesures appropriées (décapage, fraisage, ponçage, aspiration et/ou dégraissage). La surface doit être suffisamment rigide pour les charges actives (se référer à la norme DIN 1055). Les exigences concernant la résistance à la traction de la surface sont en adéquation avec l'usage prévu de la surface. Respecter les taux d'humidité résiduelle prescrits pour les revêtements suivants. Ce faisant, vérifier que la teneur en humidité résiduelle autorisée est respectée conformément aux préconisations de mise en œuvre. La mesure CM doit être effectuée conformément aux instructions de travail à jour "Coordination des interfaces pour les constructions de sols chauffés". Par la suite, éviter toute pénétration d'humidité. Lors de l'application et dans la semaine qui suit, les températures ambiante, du matériau et de la surface ne doivent pas dépasser +5 °C.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!