Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Primaire adhésif spécial bicomposant CERAfix® 103
Primaire adhésif spécial bicomposant CERAfix<SUP>®</SUP> 103 - 1
Primaire adhésif spécial bicomposant CERAfix<SUP>®</SUP> 103 - 2
Primaire adhésif spécial bicomposant CERAfix<SUP>®</SUP> 103 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire adhésif spécial bicomposant CERAfix® 103

Primaire spécial à base de résine époxy bicomposant sans solvant et produit d'étanchéité pour applications en intérieur et en extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Usage universel



Réduit la capacité d'absorption de la surface


  • Les surfaces sensibles à l'humidité sont protégées

  • Prolonge le temps de séchage de la colle pour carreaux

  • Evite la formation de cloques

  • Protège de l'humidité grâce à une seconde couche (croisée)


Excellente fixation adhésive


  • Augmente le pouvoir adhésif des carreaux et autres revêtements

  • Fixation solide sur la surface


Rapport de mélange équilibré


  • Mélange des deux composants facile, rapide et propre

  • Pas de risque d'erreur de dosage


Faible viscosité


  • Très facile à appliquer

  • Bonne obturation des pores


Résistance élevée du matériau après durcissement complet


  • Haute résistance à l'abrasion

  • Peut être utilisé sur les surfaces soumises à des contraintes élevées


Résiste aux bases, aux acides, aux lubrifiants et aux carburants


Convient à une utilisation dans les locaux commerciaux, comme les ateliers et les locaux industriels

Indication

Le CERAfix 103 doit avoir complètement durci avant d'appliquer la couche suivante. Protéger les surfaces périphériques (p. ex. fenêtres et portes) avant application. Ne pas travailler sur une surface fortement humide. Protéger le produit contre le gel. Les températures élevées et les taux d'humidité relative bas accélèrent la formation du film ; les températures basses et les taux d'humidité relative élevés prolongent le temps de formation du film.

Testé conforme à la norme EN 1504-2


  • Absorption d'eau capillaire et perméabilité à l'eau : l <0,1 kg/m2 x h0,5

  • Profondeur de pénétration : classe I < 10 mm

  • Perméabilité à la vapeur : classe II

  • Essai de traction pour tester la résistance d'adhérence : ≥ 1,5 (1,0) N/mm²

  • Comportement au feu : classe E

  • Substances dangereuses : conformité 5.3 (EN 1504-2)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.