Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Primaire à dispersion pour carrelage CERAfix® 101
Primaire à dispersion pour carrelage CERAfix<SUP>®</SUP> 101 - 1
Primaire à dispersion pour carrelage CERAfix<SUP>®</SUP> 101 - 2
Primaire à dispersion pour carrelage CERAfix<SUP>®</SUP> 101 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire à dispersion pour carrelage CERAfix® 101

Primaire à dispersion universel prêt à l'emploi et sans solvant, pour utilisation en intérieur et en extérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Réduit la capacité d'absorption de la surface


  • Les surfaces sensibles à l'humidité sont protégées

  • Prolonge le temps de séchage de la colle pour carreaux


Bonne fixation adhésive


Augmente le pouvoir adhésif des carreaux et autres revêtements



Action en profondeur


Effet solidifiant



Prêt à l'emploi


  • Peut être utilisé directement à la sortie du conteneur

  • Pas de mélange nécessaire

  • Application rapide


Formule bleue


Les surfaces prétraitées peuvent être reconnues rapidement et facilement



Résiste à l'eau et aux alcalis


Pour une utilisation en intérieur et en extérieur, et pour les surfaces exposées à l'eau



Odeur discrète



Sans solvant

Homologation

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Le CERAfix 101 doit être sec avant d'appliquer la couche suivante. Protéger les surfaces périphériques (p. ex. fenêtres et portes) avant application. La surface ne doit pas être collante si d'autres travaux doivent être réalisés ! Ne pas travailler sur une surface fortement humide. Protéger le produit contre le gel.

Domaine d'application

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.