Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Primaire EURASOL® AdhesionPlus SK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire EURASOL® AdhesionPlus SK

Pré-revêtement sans solvant pour une meilleure adhérence des rubans adhésifs Eurasol®, butyle et bitume sur les surfaces minérales et absorbantes.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Accroît considérablement le pouvoir adhésif grâce à la formule auto-adhésive


Les surfaces fibreuses et poreuses sont durcies, et peuvent donc être encollées en toute sécurité à l'aide du ruban adhésif.



Ecologique et facile à utiliser


  • Inodore, n'émet pas de substances toxiques ni de solvants

  • Bouteille distributrice pratique pour une application simple et propre


Bonne compatibilité avec les matériaux


N'attaque pas les surfaces adjacentes



Bonne résistance à l'eau et à la chaleur après séchage total



Temps record de séchage complet

Indication

Le produit Eurasol AdhesionPlus épaissi peut être dilué avec de l'eau. Il est possible d'éliminer le produit Eurasol AdhesionPlus SK avec de l'eau lorsqu'il est encore frais ; une fois durci, en général, il faut l'éliminer mécaniquement.



Le temps de séchage peut varier en fonction du matériau du substrat (absorbant, non absorbant, humide, etc.) et de la température. Le primaire doit être protégé contre l'humidité jusqu'au durcissement complet.



Une fois complètement durcie, la structure doit être recouverte, p. ex., d'une bâche perméable à la vapeur pendant plus de 16 heures en cas de pluie/neige prolongée.



Eviter l'exposition à l'humidité permanente

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.