Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire de colle Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre
Optimisation des surfaces en plastique, en bois, en pierre et en béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le primaire pour plastique/bois/pierre réagit à l'humidité. Pour conserver la qualité du primaire, refermer immédiatement la boîte avec le couvercle en plastique intérieur après chaque utilisation. Lorsque le prétraitement est terminé, refermer la boîte avec le couvercle à vis.
- Une fois ouvert, le primaire doit être utilisé dans le mois qui suit, s'il est utilisé régulièrement. Si la boîte est rarement ouverte, utiliser le primaire dans un délai de 2 mois. Ne pas utiliser le primaire s'il gélifie, s'il n'est pas homogène ou s'il est trop visqueux.
- Ne pas diluer le primaire ou le mélanger avec d'autres substances.
- Le primaire AdhesionPlus peut entraîner l'apparition de résidus colorés sur la pierre naturelle. Se reporter au tableau des surfaces dans la fiche de données techniques.
| Surface/matériau | Etapes d'optimisation | Remarques |
| Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal | Poncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire. |
| Aluminium anodisé | Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal | – |
| Acier (St 37 etc.) | Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal | Poncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire. Composants en acier présentant un risque de corrosion : protection anticorrosion PU ou époxy bimatière requise. |
| Acier inoxydable (antirouille) | Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal | – |
| Acier zingué (galvanisé à chaud ou zingué) | Produit nettoyant B and S Activating Cleaner et éventuellement B and S Adhesion Plus pour métal | Poncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire. |
| Peintures de finition bimatières (PU, époxy), primaires et peintures à base aqueuse bimatières, peintures cataphorèse, primaires (EP/2C) | Produit nettoyant B and S Activating Cleaner | En raison du grand nombre de peintures disponibles, ces données sont des recommandations. Au besoin, effectuer des essais préliminaires. |
| Revêtements poudrés | Produit nettoyant B and S Activating Cleaner | Des tests préliminaires sont recommandés pour les applications impliquant des forces importantes ou un environnement humide. |
| GFRP (polyester non saturé), face à couche de gel ou SMC | Produit nettoyant B and S Activating Cleaner | Poncer légèrement à l'aide d'une toile abrasive au préalable si nécessaire. |
| GFRP (polyester non saturé), face inerte | 1. Poncer légèrement avec du S 80 2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner 3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre | – |
| ABS | 1. Poncer légèrement avec une toile abrasive 2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner 3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre | L’étape de ponçage peut être omise pour les pièces soumises à une faible charge. |
| PVC dur | 1. Poncer légèrement avec une toile abrasive 2. Produit nettoyant B and S Activating Cleaner 3. B and S Primer pour plastique/bois/pierre | L’étape de ponçage peut être omise pour les pièces soumises à une faible charge. |
| Verre (minéral) | Produit nettoyant B and S Activating Cleaner | La surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque). |
| Vitrocéramique | Produit nettoyant B and S Activating Cleaner | – |
| Produits en bois non traité et en bois (panneaux de particules) | 1. Dépoussiérage 2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier | – |
| Pierre naturelle | 1. Dépoussiérage 2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier | Peut provoquer une décoloration lorsqu'il est utilisé avec une pierre naturelle sensible (marbre). |
| Béton, mortier minéral et enduits | 1. Dépoussiérage 2. B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier | – |
| Textiles, feutres | B and S Adhesion Plus pour plastique/bois/acier | Test préliminaire requis ; la préhension de l'adhésif sur le tissu peut être suffisante. |
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Le primaire AdhesionPlus pour plastique/bois/pierre agit comme un agent liant entre les adhésifs et les plastiques (par exemple PVC, ABS, GRP, EP), bois et autres substrats poreux tels que la pierre et le béton. Ne convient pas aux plastiques présentant un risque de fissuration sous contrainte tels que le PE, le PP, le PTFE, le PMMA et le PC.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de
graisse. Pour le prétraitement, consulter le tableau d'optimisation de la fiche technique. Bien agiter le flacon. Appliquer le primaire AdhesionPlus en couche uniforme et fine à l'aide d'un pinceau ou d'un feutre. Le temps de séchage est d'au moins 30 minutes.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!