Assortiment de 145 pcs
- 10 goupilles clips dia. 4,5 mm
- 10 goupilles clips dia. 6 mm
- 10 goupilles clips dia. 8 mm
- 10 goupilles clips dia. 10 mm
- 5 goupilles clips dia. 11 mm
- 10 goupilles Beta, 2 x 50 mm simple boucle
- 10 goupilles Beta, 2 x 50 mm boucle double
- 10 goupilles Beta, 3 x 56 mm
- 10 goupilles Beta, 3 x 62 mm
- 10 goupilles Beta, 4 x 60 mm
- 10 goupilles Beta, 4 x 78 mm
- 10 goupilles Beta, 5 x 85 mm
- 10 goupilles Beta, 5 x 92 mm
- 10 goupilles Beta, 6 x 105 mm
- 5 goupilles Beta, 6 x 120 mm
- 5 goupilles Beta, 8 x 130 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!