Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ruban de masquage de précision pour surfaces délicates
Ruban de masquage de précision pour surfaces délicates - 1
Ruban de masquage de précision pour surfaces délicates - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de masquage de précision pour surfaces délicates

Ruban en papier spécial extrêmement fin, souple et de haute qualité pour les matériaux supports

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Papier de riz de haute qualité


  • Excellente adéquation pour les peintures acryliques et les vernis

  • Permet un collage très précis grâce au papier washi souple

  • Bords de peinture très droits et ne déteint pas en raison du matériau très fin et de haute qualité


Colle spéciale


  • Adhérence particulièrement douce sur les surfaces délicates grâce à la colle acrylique spéciale qui compatible avec les matériaux supports

  • Le matériau support est protégé même pendant le retrait en raison du collage doux

  • L'adhésif doux minimise également le risque de résidus ou de dommages
Indication
  • Retirer le ruban une fois la peinture sèche

  • Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés

  • Sur des matériaux supports critiques tels que le parquet, le stratifié, le linoléum ou d'autres surfaces qui seront visibles ultérieurement, des résidus d'adhésif ou des déchirures de surface ne peuvent pas être exclus

  • Lors du jointoiement des carreaux avec du mastic d'étanchéité, le ruban doit être retiré avant la fin du processus de séchage, sinon le ruban sera difficile à retirer

  • Ne convient pas à une utilisation sur le carbone, le zinc, le plomb (y compris les peintures à base de plomb), le cuivre, les métaux anodisés, la pierre naturelle (marbre, etc.) et le PVC vieilli ou altéré
Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.