Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poubelle
La poubelle s'intègre facilement à l'équipement intérieur de véhicule Würth
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec couvercle rabattable
- Avec poignée de transport
- Comprend le support mural et le kit de montage
- Résistant aux chocs et indéformable
- Facile à nettoyer grâce aux surfaces lisses
- Boîte en polypropylène de qualité alimentaire
- Idéal pour le stockage, le transport ou le tri dans la production, l'industrie agroalimentaire ou la restauration
- Empilable, fermée ou ouverte
- Résiste temporairement à des températures comprises entre -20 °C et +80 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!