Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Station de commutation US16 pour circuits 230V
Circuit prioritaire secteur pour deux sources de tension de 230 V différentes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet à un consommateur de 230 V CA d'alimenter plus de deux sources de tension différentes sans interférence via un circuit prioritaire de secteur librement sélectionnable (p. ex. via un inverseur et l'alimentation secteur 230 V standard).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!