Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de soudage MIG/MAG MM 230
Poste à souder avec 2 galets d'entraînement du fil-électrode pour utiliser des fils de soudage en aluminium, en acier et en acier inoxydable.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les composants électroniques d'excellente qualité et le boîtier résistant en font un dispositif idéal pour tous les monteurs, techniciens d'entretien, artisans ou mécaniciens automobiles.
Commande automatique du courant de soudage, du retour de flamme du fil, du débit de gaz post-purge et de la durée du soudage par points
Ajustement automatique du galet d'entraînement aux paramètres sélectionnés
Basculement possible entre le soudage par points à 2/4 cycles
Contrôle thermique de protection contre les surcharges
Refroidissement par ventilateur pour une durée d'utilisation prolongée.
Garantie 5 ans du transformateur principal
N/A
Inclus dans la livraison :
Un élément de chaque : flexible MB 25 AK, câble de terre, réducteur de pression avec jauge de quantité et manomètre
Soudage MIG/MAG
Valeur conseillée pour le débit en l/min :
Diamètre du fil x 10 = l/min
Le lot de flexibles doit être converti à partir d'âmes PTFE pour traiter les fils de soudage en aluminium et en acier inoxydable
- Kit de chalumeau en aluminium 098430005
- Kit de chalumeau en acier inoxydable 098430006
- Kit de chalumeau en acier inoxydable 098430007
Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!