Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pontet universel
Autocollant pour la fixation permanente des câbles électriques dans la structure du cadre (installation de paroi creuse).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Ruban adhésif en mousse PE double face 3M type 9528 W avec adhérence initiale élevée
- Peut être assemblé avec jusqu'à 3 vis M3
- Hauteur extrêmement basse de 20 mm
Les surfaces à encoller doivent être sèches et exemptes de poussière, de graisse et d'autres contaminants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!