- Rapidité de mise en œuvre
- Fixation simple ou double
- Un seul diamètre et une seule profondeur de perçage
- Forte résistance à l'arrachement
- Pas de blessure des gaines
- Pas d'oxydation
Perçage Ø : 8 mm, profondeur mini : 35 mm
Pose au marteau
Espacement conseillé entre 2 pontets W-Ring : 1 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!