Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pont de manomètre pour les systèmes de climatisation R134a et R1234yf
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Tester la pression de fonctionnement d'un système de climatisation
- Dépistage des pannes
- Pas de matériel d'entretien pour climatisation requis
- Lors de l'évaluation des besoins de réparation, le client peut être immédiatement informé si le système de climatisation n'est pas assez rempli
Avec manomètre de classe 1.0
- Contrôles d'étalonnage continus pendant la fabrication
- Les indicateurs du manomètre peuvent être réajustés
Flexibles de remplissage à code couleur
Différenciation claire entre les flexibles basse pression (bleu), haute pression (rouge) et aspiration/remplissage (jaune)
Crochet de fixation
Facilite les travaux dans le compartiment moteur
Système de rangement à compartiments 8.4.1 avec insert en mousse
- Stockage en toute sécurité
- Facile à transporter
Fixations de transport et de stockage pour raccords rapides
- Permettent d'éviter d'endommager les raccords rapides, par exemple en raison du resserrage pendant le transport
- Empêchent les flexibles de s'emmêler
Echelle de pression en bar et psi
Echelle de température en °C et °F
Flexible haute pression, rouge :1,80 m avec clapet à bille
Flexible basse pression, bleu : 1,80 m avec clapet à bille
Flexible d'aspiration/de remplissage, jaune : 1,80 m avec clapet à bille
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!