Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Meuleuse axiale pratique, longue durée, conception coudée, avec contrôle de la vitesse sans outil et poignée caoutchoutée pour protéger des vibrations et du froid
Pour l'adaptation de brosses à fils métalliques
Convient particulièrement aux applications impliquant des cordons de soudure, des contours et des bords Avec effet de sablage, pour un bon apprêt des revêtements fins et des applications à la truelle
Meuleuse axiale pratique, à durée de vie élevée, droite, avec contrôle de la vitesse sans outil et poignée avec revêtement caoutchouc pour protéger des vibrations et du froid
Machine à entraînement très légère et maniable pour une meilleure efficacité lors de la dépose de la protection de dessous de caisse, des produits d'étanchéité, de la peinture, de la rouille et des films
Idéale pour les travaux de dérouillage et de nettoyage, ainsi que pour l'élimination des mastics dans la fonte grise