Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse vibrante électrique ESS 115-2 ESS 115-2
Pour la fixation de papier abrasif auto-agrippant de dimensions 230 x 115 mm avec une perforation de 10 trous, et pour le serrage de papier abrasif sans système de fixation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente finition de ponçage
- Faibles vibrations et système d'oscillation durable
- Résultats de ponçage parfaits, avec pratiquement aucune rayure de ponçage
Système de serrage robuste pour un usage polyvalent
- Le système de serrage universel permet d'utiliser du papier abrasif avec ou sans fixation auto-agrippante.
- Utilisation d'abrasifs jusqu'à 10 mm d'épaisseur
Aspiration de la poussière intégrée
- Cartouche de récupération de poussière facile à vider
- Extraction de poussière autonome et filtre polyester lavable
Travail propre
Extraction complémentaire via les canaux d'extraction latéraux sur le tampon abrasif auto-agrippant.
Maintien supplémentaire en cas de raccordement à des aspirateurs externes
Raccord d'extraction universel avec cannelure
Les particules nocives (par ex. particules de sciure et particules de peinture) doivent être extraites par un aspirateur de catégorie M pour la poussière. L'aspirateur industriel eau et poussières ISS 45-M automatique, réf. 07011460, convient à l'extraction de ce type de poussières.
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Ponçage du bois, du gypse, du plastique, des métaux non ferreux, des tôles en acier, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!