Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ponceuse orbitale excentrique pneumatique DTS 136-C
Disque excentrique de 2,5 mm (pour traitement de surface)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Robuste et durable
Moteur et roulement puissants avec protection anti-poussière
Vibrations minimales pour un résultat de ponçage optimal et une exploitation sans fatigue
Entraînement à 3 points d'équilibre
Réglage optimal de l'insert de ponçage et changement de papier sans débrancher l'air comprimé
Variateur de vitesse
Pour l'extraction externe de la poussière
Accumulation minimale de poussière grâce à la fonction d'extraction optimale avec un aspirateur ou un système d'extraction fixe
Conception ergonomique et maniabilité parfaite
Conception de la coque extrêmement compacte
Les mesures suivantes s'appliquent : Mouvement orbital = 2x course de ponçage Les termes employés ne sont pas toujours normalisés Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Pour les travaux de ponçage fin et d'élimination des traces de peinture avant polissage Particulièrement adaptée aux charpentiers, spécialistes des portes et fenêtres et l'industrie du meuble
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!