Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pompe hydraulique manuelle universelle avec 700 bar et boîtier en aluminium
Pompe hydraulique manuelle universelle avec 700 bar et boîtier en aluminium - 1
Pompe hydraulique manuelle universelle avec 700 bar et boîtier en aluminium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe hydraulique manuelle universelle avec 700 bar et boîtier en aluminium

Puissant, avec une pression de service de 700 bar et un boîtier robuste, idéal pour l'utilisation de vérins hydrauliques

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pompe hydraulique manuelle puissante avec une pression de service adaptée aux applications exigeantes

  • Boîtier en aluminium robuste pour une durabilité et une résistance élevées

  • Dimensions extrêmement compactes avec une conception ergonomique pour une manipulation confortable

  • Contrôle de la réduction de pression grâce à la soupape de purge sensible (molette)
Indication

La pompe hydraulique manuelle est fournie sans manomètre.