Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe de transvasement à levier manuel
Pompe à levier manuel auto-aspirante en polypropylène robuste avec joints Viton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Anneau de verrouillage pour une fixation sécurisée
- Raccord pour fût de 2 pouces
- Tuyau de pompe télescopique pour fûts de 60 l et 200 l ; réglable entre 500 et 900 mm
- Débit : env. 300 ml/pression
Convient pour le transfert d'huiles jusqu'à SAE 40, huile moteur, huile diesel, huile hydraulique, huile de boîte de vitesses, AdBlue, antigel radiateur, antigel pare-brise et eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!