Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pompe de relevage Type LB
Pompe de relevage eaux usées petite et robuste, adaptée à une utilisation dans une large gamme d'applications où l'eau doit être évacuée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Aucune installation spéciale nécessaire
Immédiatement prête à l'emploi
Longue durée, entretien facile
Facile à utiliser
grâce à son faible poids
Contacteur thermique intégré pour
- la protection contre les surcharges
- Protection contre le fonctionnement à sec
Comprend
- 1 câble de 10 m avec fiche mâle
- 1 raccord fileté de 2", filetage externe, couplage Storz C fixe (filetage interne de 2")
Adapté pour l'eau de pluie, les eaux souterraines et l'eau contenant du sable sur les chantiers, dans l'industrie et à la maison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!