Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g - 1
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g - 2
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g - 3
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g - 4
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g - 5
Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe à graisse manuelle pour cartouches de 400 g

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou pour graisse en vrac de 500 cm³

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Quantité injectée variable jusqu'à 1,5 cm³

  • Pression de fonctionnement de 400 bar

  • Pression maximale de plus de 800 bar

  • Force d'actionnement de 50 à 330 N avec des pressions d'alimentation de 50 à 400 bar

  • Conforme à la norme DIN 1283 (M10x1) et testé selon les normes TÜV/GS, BLT et DLG

  • Fourni avec un flexible en caoutchouc renforcé et une buse (M10x1)
Indication

Fourni avec un flexible en caoutchouc renforcé et un embout (M10x1)

Domaine d'application