Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pompe à graisse double poignée
Pompe à graisse double poignée - 1
Pompe à graisse double poignée - 2
Pompe à graisse double poignée - 3
Pompe à graisse double poignée - 4
Pompe à graisse double poignée - 5
Pompe à graisse double poignée - 6
Pompe à graisse double poignée - 7
Pompe à graisse double poignée - 8
Pompe à graisse double poignée - 9
Pompe à graisse double poignée - 10
Pompe à graisse double poignée - 11
Pompe à graisse double poignée - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe à graisse double poignée

La pompe à graisse à deux mains et à course courte convient aux cartouches à vis de 500 g pour une lubrification facile et propre des machines.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Peut traiter des graisses jusqu'à NLGI classe 2

  • Technologie de course courte innovante, c'est-à-dire avec course variable

  • Piston de pompe à graisse de 10 mm pour un débit de graisse rapide

  • Avec support de flexible

  • Conception simple fonctionnant sur le principe de la pression négative

  • Poignée ergonomique, antidérapante, très bonne gestion de la puissance

  • Contrôle permanent du niveau et du type de graisse possible

  • Remplacement rapide et propre de la cartouche

  • Respectueux de l'environnement grâce au drainage complet du récipient
Indication

Comme la chambre du piston de la pompe à graisse n'est pas remplie par la pression du ressort, mais par la dépression générée par le piston, le levier à main ne doit pas être ouvert brusquement. Effectuer des cycles de travail rapides et uniformes. En fonction de la viscosité (indiquée par le degré NLGI et la température), en raison du principe de vide, un délai doit être observé lorsque le levier à main est ouvert afin d'obtenir un remplissage suffisant de la chambre du piston.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.