Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pompe à graisse à une main Avec réglage de pression variable directement sur la poignée
Pompe à graisse à une main Avec réglage de pression variable directement sur la poignée - 1
Pompe à graisse à une main Avec réglage de pression variable directement sur la poignée - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pompe à graisse à une main Avec réglage de pression variable directement sur la poignée

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Permet la lubrification d'une seule main, ce qui facilite le travail avec des points de lubrification difficiles à atteindre

  • Poignée ergonomique, antidérapante, très bonne gestion et transmission de la puissance

  • Tête de pompe à graisse en zamak

  • Remplacement rapide et propre de la cartouche

  • Peut passer du transport de graisse à volume élevé à haute pression à l'aide de la poignée

  • Sa facilité de démontage permet un nettoyage sans problème

  • Ventilation rapide par demi-tour du tuyau de la pompe à graisse
Indication

Sa facilité de démontage permet un nettoyage sans problème

Domaine d'application