Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Poire soufflante pour le nettoyage des trous
Poire soufflante pour le nettoyage des trous - 1
Poire soufflante pour le nettoyage des trous - 2
Poire soufflante pour le nettoyage des trous - 3
Poire soufflante pour le nettoyage des trous - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poire soufflante pour le nettoyage des trous

Pour nettoyer les trous de perçage de petit diamètre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Souffleur composé d'une pompe en forme de poire et d'un tube pour le nettoyage manuel des trous de perçage de petit diamètre

  • Le diamètre du tube de soufflage de 4,5 mm permet le nettoyage des trous de perçage de ∅ 5-10 mm

  • Alternative durable au spray à air comprimé
Indication
  • La courte distance entre le tuyau et le fond du trou de perçage empêche le tuyau de se « boucher »

  • Les deux composants peuvent être séparés, ce qui permet de nettoyer la poire et le tube
Domaine d'application