Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointeau
Pour l'extraction de vis et de boulons à l'aide d'un marteau burineur à air comprimé ; dans un coffret assortiment pratique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour tout type de diamètre de vis et de boulons
Six dimensions différentes
Stockage d'outils bien organisé, en toute sécurité
Coffret assortiment robuste
Compatible avec le marteau burineur pneumatique DMH 10 et autres marteaux burineurs pneumatiques avec supports de 10 mm.
Pour desserrer les vis de serrage sur les quatre essieux directeurs des modèles VAG, etc.
Ce pointeau s'insère dans le marteau burineur pneumatique comme un burin. Maintenir le pointeau sur les boulons pour les desserrer à l'aide de vibrations et d'impacts.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!