Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret auto-taraudeur HSS
Outil de précision pour percer, aléser et fraiser en une seule opération.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
A utiliser avec les perceuses à rotation horaire/anti-horaire telles que :
- Perceuses fixes
- Perceuses à main
- Perceuses sans fil
- Convient aux trous débouchants dans l'acier, les métaux non ferreux et le plastique jusqu'à 1 x d (M6 = épaisseur de matériau de 6 mm) et résistance à la traction jusqu'à 600 N/mm2
- Ateliers de réparation, construction préfabriquée, installation, construction de systèmes de ventilation, construction métallique, réparation de véhicules utilitaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!