Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage simple W-FAZ/A4 AP
Système de protection contre les chutes avec témoin de chute intégré pour une installation rapide dans le béton. Percer un trou, insérer le point de fixation avec un marteau et c'est terminé !
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Œillet d'ancrage pivotant à 360°
- Le témoin de chute intégré au point d'ancrage signale les chutes éventuelles
- Transmission d'une force réduite à la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute
- Excellente résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable A4
- Aucun élément de fixation supplémentaire nécessaire
- Pour une utilisation immédiate après l'installation
- Pas de clé dynamométrique ou d'outil de pose requis
- Les instructions d'installation et d'homologation du point d'ancrage unique doivent être respectées
- Avec permis de construction général Z-14.9-692
- Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 Type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
- Utilisé en association avec l'équipement de protection individuelle contre les chutes, il permet de sécuriser jusqu'à 3 personnes
- Le point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine dans les zones présentant des risques de chute, notamment pour les travaux d'entretien et de montage sur des toits plats.
- Le point d'ancrage simple peut être utilisé dans le béton standard armé ou non offrant une classe de résistance comprise entre C20/25 et C50/60, conformément à la norme EN 206:2000-12
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!