Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage simple W-EAP 3
Dispositif antichute avec témoin de chute intégré pour une fixation simple et rapide dans le béton cellulaire.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Œillet d'ancrage pivotant à 360°
- Le témoin de chute intégré au point d'ancrage signale les chutes éventuelles
- Disponible avec tige de 300, 400 ou 500 mm de long
- Transmission de force réduite dans la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute
- Résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable (A2 minimum)
- Pas besoin de perçage (traversant) dans les éléments de béton cellulaire ni de bloquer le point d'ancrage simple lors de l'installation
- Ancrage direct dans le béton cellulaire
- Le point d'ancrage simple peut être installé uniquement à l'aide des éléments de fixation spécifiés
- Le matériel de fixation PBD M10 x 10-E A4 est inclus dans le contenu de la livraison
- Le W-EAP 3 doit être fixé dans le béton cellulaire à l'aide de la cheville pour béton cellulaire PBD M10 x 10-E A4 (outil de pose spécial requis)
- Les instructions et homologations d'installation des fixations et du point d'ancrage simple doivent être respectées.
- Le point d'ancrage fait partie du kit de montage
- Avec permis de construction général Z-14.9-692
- Egalement certifié conforme à la norme DIN EN 795:2012 Type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité)
- Sécurisation d'une personne au maximum en association avec un équipement de protection individuelle antichute
- Ce point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine dans les zones présentant des risques de chute, notamment pour les travaux d'entretien et de montage sur des toits plats.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!