Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage mobile W-MAP 1
Système mobile pour la fixation d'équipements de protection individuelle antichute. A utiliser avec : Terminal W-MAP 1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient pour la fixation d'un maximum de 3 personnes
- Montage et démontage rapides et faciles du point d'ancrage simple W-MAP 1 (œillet) grâce à un système de verrouillage spécial
- La géométrie du point d'ancrage simple empêche toute ouverture accidentelle du verrou
- Solution économique et flexible car il est possible d'installer plusieurs terminaux W-MAP 1 sur le bâtiment, mais seul un point d'ancrage simple W-MAP 1 (œillet) est nécessaire pour chaque utilisateur
- Les instructions et homologations de montage des fixations et du point d'ancrage simple doivent être respectées.
- Le point d'ancrage mobile W-MAP 1 doit uniquement être utilisé avec le terminal W-MAP 1. Les composants individuels ne sont pas compatibles avec les systèmes similaires
- Le terminal de support W-MAP 1 est fixé de manière permanente à la structure ; les points d'ancrage mobiles peuvent être facilement et rapidement déplacés d'un terminal à un autre
- Témoin de chute intégré Une chute est indiquée sur le point d'ancrage simple
Le point d'ancrage simple W-MAP 1 (œillet) a été testé et est conforme aux normes DIN EN 795:2012 type A/B et CEN/TS 16415
Le point d'ancrage simple peut être utilisé pour les travaux de routine, par exemple le nettoyage de fenêtres, les travaux d'entretien et d'installation, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!