Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
50 article(s) avec 159 versions trouvées
Système antichute pour une attache simple et rapide à lacier et au béton
Système de protection contre les chutes avec témoin de chute intégré pour une installation rapide dans le béton. Percer un trou, insérer le point de fixation avec un marteau et cest terminé !
Dispositif antichute avec témoin de chute intégré pour une fixation simple et rapide dans le béton cellulaire.
Version centrale déportée du crochet de toit de sécurité ABS-Lock DH04 pour toits inclinés.
Un seul crochet de toit de sécurité pour toutes les directions
Dispositif antichute pour installation rapide et facile dans le béton à laide de la technique dancrage Würth testée et éprouvée
Point dancrage pour la fixation à travers les surfaces en acier.
Fixation spéciale pour dispositif antichute sur faux-plafonds
Tube de renfort supplémentaire pour points dancrage avec socle
Terminal for fast and safe installation of mobile anchor points in concrete. For use with the W-MAP 1 mobile anchor point.
Dispositif antichute pour toit pliant, simplement fixé par serrage sur joint rond ou debout.
Système de protection contre les chutes avec témoin de chute intégré pour une installation simple et rapide dans le béton. Percer un trou, coller le point dancrage et cest terminé !
Point dancrage pour montage sans pénétration avec contre-plaque autour des poutres en acier
Dispositif antichute pour une fixation facile et rapide aux structures métalliques avec des vis à métaux
Point de fixation pour la fixation dans des surfaces en béton.
Point dancrage + crochet déchelle pour vissage dans les chevrons à travers lisolant
Le point dancrage ABS Lock III-B est polyvalent et adapté au béton
Point de fixation avec ou sans porte-à-faux
Dispositif darrimage avec agrément technique général (abZ) pour les toitures en tôles trapézoïdales.
Point dancrage pour fixation sur tôles en sandwich et trapézoïdales.
Un principe simple ! Votre point de fixation pour poutres en bois.
Adapté à votre système de harnais de sécurité ; renforcer ensuite les points dancrage avec un tube de renfort
Point dancrage pour le verrouillage ou le vissage dans les substrats en acier.
Filigree single anchor point for use on wooden rafters on a pitched roof with ETA and abG general type approval
Pratiquement invisible : Dispositif antichute ABS-Lock Loop pour travaux sur toiture à forte pente
pour linstallation sur des surfaces en acier
Point dancrage pour le collage dans les surfaces en béton
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Système antichute pour une attache simple et rapide à l'acier et au béton
Système de protection contre les chutes avec témoin de chute intégré pour une installation rapide dans le béton. Percer un trou, insérer le point de fixation avec un marteau et c'est terminé !