Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Point d'ancrage ABS Weight on Top

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Weight on Top

Ancrage sur mesure pour toit plat, sans pénétration grâce au poids mort

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

L'ABS Weight OnTop vous offre un dispositif antichute fiable sans pénétration des panneaux de toit. Le système peut être lesté avec plusieurs dalles de béton de 50 x 50 x 5 cm pesant chacune 28 kg. Un total de 8 de ces poids est requis pour que l'ABS Weight OnTop puisse être utilisé comme charge appliquée. Les poids en béton sont fixés à un cadre de 150 x 150 cm seulement. Par rapport à d'autres solutions de charge appliquée, l'ABS Weight OnTop nécessite donc moins d'espace. Le filet de tissu en PE est tendu sur le cadre.



L'ABS Weight OnTop peut être utilisé à la fois comme système de retenue et comme dispositif de retenue. Avec un poids total de 245 kg, l'ABS Weight OnTop produit une charge de toit de 108,89 kg par m². Notre équipe de service se fera un plaisir de vous aider dans la planification détaillée de votre dispositif antichute personnalisé.